Utensile per filettatura interna destro, simile a DIN 283 (ISO 13) 20 mm

Codice art.: 297185 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro del codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro del codolo 20 mm
    Materiale da taglio M20
    Lunghezza complessiva 210 mm
    Per fori a partire da ⌀ 45 mm
    Tipo di prodotto Utensili per tornio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 297185 20
    EAN / GTIN 4045197885746
    Codice del produttore 297185 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

    Uso:

    P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

    Attenzione:

    In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello