Utensile per filettatura destro, simile a DIN 282 (ISO 12) 10 mm

Codice art.: 297155 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro del codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro del codolo 10 mm
    Materiale da taglio P20/K25
    Lunghezza complessiva 90 mm
    Tipo di prodotto Utensili per tornio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 297155 10
    EAN / GTIN 4045197885647
    Codice del produttore 297155 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Metallo duro – Codoli in acciaio con resistenza 700 − 800 N/mm2 e superficie di appoggio fresata. Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante. Lo smusso della superficie di spoglia degli inserti è rettificato. Tutti gli utensili da tornio sono forniti con taglienti affilati. L’affilatura del tagliente con una lappatrice manuale Borcarbid consente di aumentare la resistenza del cuneo tagliente. Il tipo di affilatura della lama dipende dalle condizioni di impiego. In caso di tagli di sgrossatura e interrotto, si deve assolutamente affilare il tagliente.
    Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

    Uso:

    P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

    Attenzione:

    In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello