Utensile per tornitura, piegato destro, simile a DIN 263 (ISO 11) 12 mm

Codice art.: 297145 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro del codolo 12 mm
Materiale da taglio M20
Lunghezza complessiva 160 mm
Larghezza dei taglienti 4 mm
Per fori a partire da ⌀ 30 mm
Profondità massima cave tmax. 10 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 297145 12
EAN / GTIN 4045197885609
Codice del produttore 297145 12

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello