Utensile per tornitura, piegato destro, simile a DIN 4963, HSS E, ⌀ Gambo: 20mm

Codice art.: 297120 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Gambo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 20 mm
Materiale da taglio HSS E
Lunghezza complessiva 250 mm
Larghezza dei taglienti 5 mm
Per fori a partire da ⌀ 40 mm
Profondità massima cave tmax. 14 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 297120 20
EAN / GTIN 4045197190673
Codice del produttore 297120 20

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni saldate.

Uso:

Impiego universale, velocità di taglio medie.
HSS/E − Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello