Utensile per tornitura sinistro, simile a DIN 4980 (ISO 6) 20 mm

Codice art.: 296925 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro del codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro del codolo 20 mm
Materiale da taglio P20/K25
Lunghezza complessiva 125 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 296925 20
EAN / GTIN 4045197521248
Codice del produttore 296925 20

Descrizione

Esecuzione:

Metallo duro – Codoli in acciaio con resistenza 700 − 800 N/mm2 e superficie di appoggio fresata. Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante. Lo smusso della superficie di spoglia degli inserti è rettificato. Tutti gli utensili da tornio sono forniti con taglienti affilati. L’affilatura del tagliente con una lappatrice manuale Borcarbid consente di aumentare la resistenza del cuneo tagliente. Il tipo di affilatura della lama dipende dalle condizioni di impiego. In caso di tagli di sgrossatura e interrotto, si deve assolutamente affilare il tagliente.
Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello