Utensile per tornitura neutro, simile a DIN 4975 (ISO 10), P20/K25, Altezza codolo: 25mm

Codice art.: 296525 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio P20/K25
Lunghezza complessiva 140 mm
Altezza codolo h 25 mm
Larghezza codolo b 16 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 296525 25
EAN / GTIN 4045197519474
Codice del produttore 296525 25

Descrizione

Esecuzione:

Metallo duro – Codoli in acciaio con resistenza 700 − 800 N/mm2 e superficie di appoggio fresata. Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante. Lo smusso della superficie di spoglia degli inserti è rettificato. Tutti gli utensili da tornio sono forniti con taglienti affilati. L’affilatura del tagliente con una lappatrice manuale Borcarbid consente di aumentare la resistenza del cuneo tagliente. Il tipo di affilatura della lama dipende dalle condizioni di impiego. In caso di tagli di sgrossatura e interrotto, si deve assolutamente affilare il tagliente.
Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello