Utensile per tornitura a punta, diritto neutro, simile a DIN 4955 12 mm

Codice art.: 296500 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro del codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro del codolo 12 mm
    Materiale da taglio HSS E
    Lunghezza complessiva 110 mm
    Tipo di prodotto Utensili per tornio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 296500 12
    EAN / GTIN 4045197189592
    Codice del produttore 296500 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutte le dimensioni saldate.

    Uso:

    Impiego universale, velocità di taglio medie.
    HSS/E − Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello