Utensile ad angolo per torniture interne sinistro, simile a DIN 4974 (ISO 9) 12 mm

Codice art.: 296455 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro del codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro del codolo 12 mm
Materiale da taglio P20/K25
Lunghezza complessiva 180 mm
Per fori a partire da ⌀ 21 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 296455 12
EAN / GTIN 4045197884886
Codice del produttore 296455 12

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello