Barretta rettangolare, HSS Co 10, Altezza × Larghezza: 16X10mm

Codice art.: 295060 16X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 16 mm
Larghezza 10 mm
Lunghezza 100 mm
Materiale da taglio HSS Co 10
Tipo di prodotto Barretta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 295060 16X10
EAN / GTIN 4045197271297
Codice del produttore 295060 16X10

Descrizione

Esecuzione:

Barrette con estremità diritte e ortogonali.
Altezza e larghezza: Tolleranza h14. HSS Co 10 (cobalto al 10 %).
Barrette a sezione rettangolare a norma DIN 4964, forma D.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello