Cilindretto 14X100 mm

Codice art.: 295030 14X100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

D × Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 14 mm
Materiale da taglio HMI
Lunghezza 100 mm
Tipo di prodotto Barretta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 295030 14X100
EAN / GTIN 4045197188083
Codice del produttore 295030 14X100

Descrizione

Esecuzione:

Barrette con estremità diritte e ortogonali.
Metallo duro integrale. Cilindretti di precisione. Rettificato entro la tolleranza h6.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello