Cilindretto, HSS Co 10, D × Lunghezza: 4X63mm

Codice art.: 295020 4X63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

D × Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 4 mm
Materiale da taglio HSS Co 10
Lunghezza 63 mm
Tipo di prodotto Barretta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 295020 4X63
EAN / GTIN 4045197187765
Codice del produttore 295020 4X63

Descrizione

Esecuzione:

Barrette con estremità diritte e ortogonali.
HSS Co 10 (cobalto al 10 %, 67 HRC).
Barrette a norma DIN 4964, forma A. Rettificate in tondo entro una tolleranza di h14.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello