Portautensili per inserti a raggio 16 mm

Codice art.: 294500 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresatura a raggio: avanti

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fresatura a raggio avanti
Inserto adatto 294510
b 16 mm
Dmin. 20 mm
L4 30 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite inserto 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 294500 16
EAN / GTIN 4062406706524
Codice del produttore 294500 16

Descrizione

Uso:

Per la tornitura di raggi convessi su diametri esterni o fori.

Per:

Inserti a raggio n. art. 294510 e 216841.

Nota:

Dmin corrisponde al diametro interno minore del componente per evitare collisioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello