Adattatore ⌀ d = 32 mm, ⌀ codolo Ds: 12mm

Codice art.: 293105 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo Ds (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ d 32 mm
⌀ Codolo DS 12 mm
Lunghezza del profilo tmax. 20 mm
L 17 mm
Lunghezza della testina L1 25,5 mm
Lunghezza codolo Ls 15 mm
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293105 12
EAN / GTIN 4062406560942
Codice del produttore 293105 12

Descrizione

Uso:

Con questo adattatore, gli inserti per taglio per profili esterni possono essere utilizzati anche in combinazione con un portautensili per broccia per profili interni.

Per:

Portautensili per broccia indicato per profili interni n. art. 293023, 293030, 293073.

Nota:

Per motivi di stabilità, utilizzare il portautensili per broccia n. art. 293102 per lotti di maggiori dimensioni o materiali difficili da truciolare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello