Broccia per viti Torx® ⌀ d = 8 mm TX7 mm

Codice art.: 293060 TX7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impronta Torx® TX7
    Profilo Torx®
    L 1,7 mm
    L1 18 mm
    Tolleranza da 0,0 fino a +0,01 mm
    ⌀ d 8 mm
    Diametro esterno ribaltamento Torx® 2,08 mm
    ⌀ Preforatura 1,5 mm
    Materiale da taglio HSS
    Rivestimento TiN
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 293060 TX7
    EAN / GTIN 4045197947338
    Codice del produttore 293060 TX7

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con rivestimento TiN.

    Uso:

    Per realizzare profili in un’unica operazione.

    Per:

    Portautensili per broccia n. art. 293020293079.

    Nota:

    • Misure e profili speciali su richiesta.
    • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello