{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 3,5 mm | |
Profilo | Quadro | |
L | 6 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolleranza | da + 0,08 fino a + 0,11 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293059 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406129521 | |
Codice del produttore | 293059 3,5 |