{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5 mm | |
Profilo | Quadro | |
L | 11 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | da + 0,08 fino a + 0,1 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | WC/C | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293051 5 | |
EAN / GTIN | 4067263013846 | |
Codice del produttore | 293051 5 |