Broccia profilo esagonale, misure metriche ⌀ d = 12 mm 10 mm

Codice art.: 293044 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Profilo Esagono
L 21 mm
L1 25 mm
Tolleranza da +0,1 a +0,12 mm
⌀ d 12 mm
⌀ Preforatura 0,18 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Materiale da taglio HSS
Rivestimento WC/C
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293044 10
EAN / GTIN 4062406785116
Codice del produttore 293044 10

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello