{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Profilo | Esagono | |
L | 20 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranz | da + 0,15 fino a + 0,18 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293043 10 | |
EAN / GTIN | 4045197946546 | |
Codice del produttore | 293043 10 |