{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 6 mm | |
Profilo | Esagono | |
L | 13 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolleranza | da +0,08 a +0,1 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
⌀ Preforatura | 6,11 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Rivestimento | WC/C | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293041 6 | |
EAN / GTIN | 4062406785048 | |
Codice del produttore | 293041 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |