{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 4 mm | |
Profilo | Esagono | |
L | 6,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolleranza | da + 0,09 fino a + 0,12 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293040 4 | |
EAN / GTIN | 4045197946355 |