{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profilo | Torx Plus® | |
L | 4 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | da + 0,005 fino a +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Diametro esterno ribaltamento Torx® | 3,4 mm | |
⌀ Preforatura | 3,6 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293015 IP25 | |
EAN / GTIN | 4062406396602 | |
Codice del produttore | 293015 IP25 |