• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

ANSELL Microflex® 93-843 Größe 8.5-9

Codice art.: 292332 W0081
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Codice articolo 292332 W0081
EAN / GTIN 2000000889825
Codice del produttore 93843090

Descrizione

Descrizione:

MicroFlex 93-843EN374:2003;EN ISO 374-1Typ B(JKPT);EN ISO 374-5(Virus);AQL 0.65

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello