Disegno - segmento altezza scrittura 3 mm, Disegno: A

Codice art.: 291952 A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Disegno Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Disegno A
Altezza di scrittura 3 mm
⌀ Rotolo 30 mm
Tipo di prodotto Disegno - segmento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291952 A
EAN / GTIN 4030741482892
Codice del produttore 85000346

Descrizione

Esecuzione:

Sistema con ritorno a molla con segmenti intercambiabili. Flessibile e con codolo adattabile.

Vantaggi:

Etichettatura possibile fino alla giunzione.

Per:

Utensile di siglatura n. art. 291920 e 291925.

Raccomandazioni:

Per la conservazione sicura dei segmenti intercambiabili/caratteri è possibile ordinare l'articolo n. 291990_Box.

Attenzione:

Tenere conto della correlazione tra utensili e segmenti.

Nota:

Godrone per scrittura con ⌀ 30 mm: possibilità di avere in dotazione almeno 17 segmenti.
Godrone per scrittura con ⌀ 50 mm: possibilità di avere in dotazione almeno 29 segmenti.
Il numero massimo della dotazione dipende dalla rispettiva larghezza del carattere.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello