Serie di numeri 0 − 9 3 mm

Codice art.: 291942 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 3 mm
Disegno 0 − 9
⌀ Rotolo 30 mm
Tipo di prodotto Serie di numeri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291942 3
EAN / GTIN 4030741515743
Codice del produttore 85000621

Descrizione

Esecuzione:

Sistema con ritorno a molla con segmenti intercambiabili. Flessibile e con codolo adattabile.

Vantaggi:

Etichettatura possibile fino alla giunzione.

Per:

Utensile di siglatura n. art. 291920 e 291925.

Contenuto:

Disegno - segmenti: 291952

Raccomandazioni:

Per la conservazione sicura dei segmenti intercambiabili/caratteri è possibile ordinare l'articolo n. 291990_Box.

Attenzione:

Tenere conto della correlazione tra utensili e segmenti.

Nota:

Godrone per scrittura con ⌀ 30 mm: possibilità di avere in dotazione almeno 17 segmenti.
Godrone per scrittura con ⌀ 50 mm: possibilità di avere in dotazione almeno 29 segmenti.
Il numero massimo della dotazione dipende dalla rispettiva larghezza del carattere.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello