{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 35 mm | |
Tipo attacco codolo | MK3 | |
Sporgenza totale LA | 153 mm | |
Lunghezza utile LN | 75 mm | |
Range di regolazione | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ Codolo Ds | 35 mm | |
Numero di rotoli | 6 | |
Tipo di prodotto | Utensile a rullo liscio |
Codice articolo | 291562 35 | |
EAN / GTIN | 4060491001029 | |
Codice del produttore | G1.3-035.00-3-075-MK3 |