{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 24 mm | |
Tipo attacco codolo | MK2 | |
Sporgenza totale LA | 128 mm | |
Lunghezza utile LN | 50 mm | |
Range di regolazione | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ Codolo Ds | 35 mm | |
Numero di rotoli | 5 | |
Tipo di prodotto | Utensile a rullo liscio |
Codice articolo | 291559 24 | |
EAN / GTIN | 4060491000916 | |
Codice del produttore | G1.2-024.00-3-050-MK2 |