{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 44 mm | |
Tipo attacco codolo | codolo cilindrico ⌀ 25 mm | |
Sporgenza totale LA | 163 mm | |
Lunghezza utile LN | 162 mm | |
Range di regolazione | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ Codolo Ds | 35 mm | |
Numero di rotoli | 8 | |
Tipo di prodotto | Utensile a rullo liscio |
Codice articolo | 291556 44 | |
EAN / GTIN | 4060491000671 | |
Codice del produttore | G1.3-044.00-3-U-ZS25 |