Supporto per utensili EGI5-32AI universale VDI40

Codice art.: 291530 VDI40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo attacco codolo Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo attacco codolo VDI40
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Sporgenza totale LA 168 mm
Spostamento punta-centro f 58 mm
Lunghezza utile LN 100 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Forza massima rullo 3 kN
⌀ Rulli 5 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291530 VDI40
EAN / GTIN 4060491000275
Codice del produttore EGI5-32AI-1-VDI40-WL100

Descrizione

Esecuzione:

Per l’impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.
Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
Grande flessibilità grazie alla possibilità di utilizzo interno ed esterno.
Indipendente dal diametro (all'interno del campo consigliato) in caso di modifiche interne.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).
Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.
Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.
Da 10 mm per ⌀ esterno e 32 mm per ⌀ interno.

Per:

⌀ campo esterno (consigliato): 10 mm – 100 mm
⌀ campo interno (consigliato): 32 mm – 150 mm

Fornitura:

Due rulli sostitutivi montati nella gabbia.

Nota:

  • Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.
  • Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello