Supporto per utensili EG45-40M universale, Tipo attacco codolo: S25

Codice art.: 291520 S25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo attacco codolo Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo attacco codolo S25
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Sporgenza totale LA 130 mm
Spostamento punta-centro f 101,1 mm
Forza massima rullo 4 kN
⌀ Rulli 40 mm
Quadro del codolo 25×25 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291520 S25
EAN / GTIN 4060491000176
Codice del produttore EG45-1-40M-R02.50-SL25

Descrizione

Esecuzione:

Per l’impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.
Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).
Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.
Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.

Per:

⌀ campo (consigliato): da 35 mm

Raccomandazioni:

Per superfici esterne con raggio sino alla superficie piana.

Nota:

  • Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.
  • Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.

Raggio dei rulli = 2,5 mm. Raggio dei pezzi modificabili da 4 a 12 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello