Utensile a rullo liscio EG3T-3 universale S12

Codice art.: 291507 S12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo attacco codolo S12
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Sporgenza totale LA 110 mm
Spostamento punta-centro f 6 mm
Forza massima rullo 0,6 kN
⌀ Rulli 3 mm
Quadro del codolo 12×12 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291507 S12
EAN / GTIN 4060491018942
Codice del produttore EG3T-3-SL12-R

Descrizione

Esecuzione:

Per l’impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.
Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.
Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.
Per l’impiego su torni per pezzi lunghi.

Per:

⌀ campo (consigliato): 5 mm − 50 mm

Nota:

  • Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.
  • Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.