Rullo cilindrico liscio convesso 10 mm

Codice art.: 291445 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Rullo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rulli 10 mm
Materiale da taglio HSS
Larghezza rullo 4 mm
⌀ Foro rullo 4 mm
Valore di rugosità 1 µm
Forma convessi
Modello RRE
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291445 10
EAN / GTIN 4030741390135
Codice del produttore 41020527

Descrizione

Esecuzione:

Rettificato e lucidato (Rz = 1 µm).
Rulli cilindrici lisci in HSS – modello RRE.

Vantaggi:

  • Migliore qualità della superficie.
  • Incrudimento delle superfici.
  • Riduzione della durata del processo.

Uso:

Per lisciare i pezzi cilindrici.

Per:

utensile portagodroni a formare: N. art. 290000; 290001

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello