Rullo cilindrico liscio convesso 20 mm

Codice art.: 291440 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Rullo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rulli 20 mm
Materiale da taglio HSS
Larghezza rullo 8 mm
⌀ Foro rullo 6 mm
Valore di rugosità 4 µm
Forma convessi
Modello RRE
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291440 20
EAN / GTIN 4030741390159
Codice del produttore 41020528

Descrizione

Esecuzione:

Tornito e lucidato (Rz = 4 µm).
Rulli cilindrici lisci in HSS – modello RRE.

Vantaggi:

  • Migliore qualità della superficie.
  • Incrudimento delle superfici.
  • Riduzione della durata del processo.

Uso:

Per lisciare i pezzi cilindrici.

Per:

utensile portagodroni a formare: n. art. 290004

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello