Broccia a spinta con sezione quadra in HSS Accoppiamento H8 6

Codice art.: 290426 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza punta 170 mm
    Materiale da taglio HSS
    Foro di uscita H8 6,4 mm
    Lunghezza brocciatura in acciaio 6 mm - 19 mm
    Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 660 kg
    Tipo di prodotto Utensile per brocciare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290426 6
    Codice del produttore SW6-4KT-HSS

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    Olio
     

    Descrizione

    Uso:

    Sbrocciatura di un quadro interno in un solo passaggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello