Broccia a spinta per cave in HSS Accoppiamento JS9, Modello: 8C1

Codice art.: 290420 8C1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza punta 470 mm
Materiale da taglio HSS
Larghezza cava per chiavette 8 mm
Profondità cava per chiavette 3,3 mm
Per ⌀ foro a norma DIN 6885 22 mm - 30 mm
Lunghezza brocciatura in acciaio 8 mm - 50 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 1.100 kg
Larghezza dorso 9,63 mm
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290420 8C1
EAN / GTIN 662600555146
Codice del produttore 55514

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Dim. da 4B1 a 8C1 con smusso dei bordi a 45°.
Per la sbavatura dei bordi affilati delle scanalature.

Uso:

Per la realizzazione razionale di cave per chiavette a norma DIN 6885 in una sola operazione.

Nota:

  • Per Dim. 2A utilizzare il n. art. 290405 2A.
  • Accoppiamenti P9 e H9 disponibili su richiesta.
  • Sollevare leggermente lo spintore dopo 1/3 e 2/3 della corsa − la broccia si allinea automaticamente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello