{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza punta | 127 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Larghezza cava per chiavette | 3 mm | |
Profondità cava per chiavette | 1,4 mm | |
Per ⌀ foro a norma DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Lunghezza brocciatura in acciaio | 6 mm - 30 mm | |
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. | 300 kg | |
Larghezza dorso | 3,25 mm | |
Numero di passaggi | 2 | |
Tipo di prodotto | Utensile per brocciare |
Codice articolo | 290406 3A | |
EAN / GTIN | 662600888022 | |
Codice del produttore | 44402P9 |