Adattatore prismatico per stozzatrici 35

Codice art.: 290388 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ D 25 mm
    Dimensione L1 140 mm
    Dimensione L2 40 mm
    Dimensione L3 35 mm
    Dimensione L4 10 mm
    Dimensione L5 6 mm
    Dimensione L6 10 mm
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290388 35
    EAN / GTIN 4062406258269
    Codice del produttore 290388 35

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello