{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per larghezza scanalatura m | 4 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Per precisione di accoppiamento | C11 | |
Larghezza dei taglienti w | 4,145 mm | |
Profondità scanalatura t | 2,6 mm | |
Spessore delle punte b | 7 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 290379 4 | |
EAN / GTIN | 4045197881984 | |
Codice del produttore | 290379 4 |