{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per larghezza scanalatura m | 6 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Per precisione di accoppiamento | H7 | |
Larghezza dei taglienti w | 6,012 mm | |
Profondità scanalatura t | 4 mm | |
Spessore delle punte b | 9 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 290373 6 | |
EAN / GTIN | 4045197881724 | |
Codice del produttore | 290373 6 |