{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 32 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per larghezza scanalatura m | 8 mm | |
Lunghezza utile L1 | 100 mm | |
⌀ Cartuccia D1 | 20 mm | |
Spostamento centrale L3 | 11 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 21,7 mm | |
Vite | 290399 2 | |
Lunghezza codolo Ls | 100 mm | |
Codolo | Codolo Weldon | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 290353 8 | |
EAN / GTIN | 4045197881038 | |
Codice del produttore | 290353 8 |