Utensile stozzatore per profilo esagonale ⌀ DS 20 mm 11 mm

Codice art.: 290340 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

A partire da esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 20 mm
Passaggio interno per LR
Per attacco esagonale 11 mm - 17 mm
Lunghezza utile L1 40 mm
⌀ Cartuccia D1 10 mm
Spostamento centrale L3 5,5 mm
⌀ di preforatura minimo Dmin 10,5 mm
Vite 290399 1
Lunghezza codolo Ls 50 mm
Codolo Codolo Weldon
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290340 11
EAN / GTIN 4045197965561
Codice del produttore 290340 11

Descrizione

Nota:

  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello