{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 32 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per attacco quadro | 38 mm - 50 mm | |
Lunghezza utile L1 | 140 mm | |
⌀ Cartuccia D1 | 35 mm | |
Spostamento centrale L3 | 20,5 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 38 mm | |
Vite | 290399 3 | |
Lunghezza codolo Ls | 100 mm | |
Codolo | Codolo Weldon | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 290334 38 | |
EAN / GTIN | 4062406352301 | |
Codice del produttore | 290334 38 |