Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri ⌀ DS 25 mm, A partire da quadro: 19mm

Codice art.: 290332 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

A partire da quadro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 25 mm
Passaggio interno per LR
Per attacco quadro 19 mm - 27 mm
Lunghezza utile L1 89 mm
⌀ Cartuccia D1 18 mm
Spostamento centrale L3 10,25 mm
⌀ di preforatura minimo Dmin 18,975 mm
Vite 290399 3
Lunghezza codolo Ls 90 mm
Codolo Codolo Weldon
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290332 19
EAN / GTIN 4045197965394
Codice del produttore 290332 19

Descrizione

Nota:

  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello