Godrone in PM 25X6/0,8 mm

Codice art.: 290281 25X6/0,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione zigrinata BR 30°
    Per norma DIN 82
    Materiale da taglio PM
    ⌀ Foro godrone d2 8 mm
    Tipo di prodotto Godrone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290281 25X6/0,8
    EAN / GTIN 4030741167287
    Codice del produttore 41007752

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    160
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    110
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    85
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Resistente all’usura in metallo sinterizzato (PM).

    Nota:

    • Dim. 21,5×5×8 adatta per gli utensili Quick.
    • Altre dimensioni disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello