Esiste un’alternativa per questo articolo:

Utensile portagodroni a fresare ECO destro 20 mm

Codice art.: 290230 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per il profilo zigrinato: RAA 1×BR30°

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RAA 1×BR30°
Codolo larghezza 20 mm
Codolo altezza 20 mm
Per ⌀ godrone d1 25 mm
Per larghezza godrone b 6 mm
Per ⌀ foro godrone d2 8 mm
Campo di impiego 10 mm - 300 mm
Bussola in HM, disco, vite 299920 2
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290230 20
Codice del produttore 31000871

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello