{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
Per il profilo zigrinato | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Codolo larghezza | 10 mm | |
Codolo altezza | 10 mm | |
Per ⌀ godrone d1 | 15 mm | |
Per larghezza godrone b | 4 mm | |
Per ⌀ foro godrone d2 | 8 mm | |
Campo di impiego | 3 mm - 50 mm | |
Bussola in HM, disco, vite | 299920 5 | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290210 10 | |
EAN / GTIN | 4030741409486 | |
Codice del produttore | 31001926 | |
Produttore | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |