Godrone in PM, GE 30°, ⌀ d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura: 10X4/0,6mm

Codice art.: 290196 10X4/0,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo dentatura 0,6
Esecuzione zigrinata GE 30°
Per norma DIN 82
Materiale da taglio PM
⌀ Godrone d1 10 mm
Larghezza godrone b 4 mm
⌀ Foro godrone d2 4 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290196 10X4/0,6
Codice del produttore 41013957

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Acciaio < 500 N/mm²
P
60
Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all’usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

Ulteriori misure e profili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello