Godrone in PM 25X8/1,0 mm

Codice art.: 290186 25X8/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo dentatura 1
    Esecuzione zigrinata BL 45°
    Per norma DIN 82
    Materiale da taglio PM
    ⌀ Godrone d1 25 mm
    Larghezza godrone b 8 mm
    ⌀ Foro godrone d2 6 mm
    Tipo di prodotto Utensile portagodroni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290186 25X8/1,0
    EAN / GTIN 4030741178528
    Codice del produttore 41008538

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    35
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    45
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Resistente all’usura in metallo sinterizzato (PM).

    Nota:

    Ulteriori misure e profili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello