{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Schneidrichtung | links und rechts | |
für Rändelprofil | RAA 2×AA | |
Schaft Breite | 12 mm | |
Schaft Höhe | 10 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 15 mm | |
für Rändelbreite b | 6 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 6 mm | |
für Rändelsenkungs-⌀ d3 | 11 mm | |
Arbeitsbereich | 3 mm - 40 mm | |
Bundbolzen | 299925 1 | |
Laufscheibe | 299927 1 | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Codice articolo | 290090 10 | |
EAN / GTIN | 4030741688065 | |
Codice del produttore | 31002801 |