Utensile portagodroni a formare destro 16 mm

Codice art.: 290080 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per il profilo zigrinato: RAA 1×AA

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per il profilo zigrinato RAA 1×AA
    Codolo larghezza 16 mm
    Codolo altezza 16 mm
    Per ⌀ godrone d1 15 mm
    Per larghezza godrone b 6 mm
    Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
    Per ⌀ svasatura godrone d3 11 mm
    Campo di impiego 3 mm - 50 mm
    Bullone flangiato 299925 1
    Rondella 299927 1
    Tipo di prodotto Utensile portagodroni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290080 16
    EAN / GTIN 4030741660986
    Codice del produttore 31002729

    Descrizione

    Esecuzione:

    Prigioniero filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia.
    Spina di scorrimento in HM per una maggiore resistenza all'usura.
    Bordo superiore codolo = altezza centro godrone.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello