Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 20mm

Codice art.: 290041 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Codolo larghezza 20 mm
Codolo altezza 20 mm
Per ⌀ godrone d1 20 mm
Per larghezza godrone b 8 mm
Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
Campo di impiego 10 mm - 110 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290041 20
EAN / GTIN 4030741707025
Codice del produttore 31002835

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.
per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Nota:

Altezza punte da impostare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello